Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement TM-Schalter MICROMEC-Nr. G EZ/S-G-TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-80170552
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046997
EAN/GTIN:
     4015080469971
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrenner

Frontelement TM-Schalter MICROMEC-Nr. G EZ/S-G-TM

Frontelement für TM-Schalter, Grundfunktion: Sperrvorrichtungen, Funktion: Schlüsselbetätigung, MICROMEC-Schloss 90 Grad, verwendbar für: Zentraleinbau (EZ)
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
ja
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,23*
€ 49,10*
€ 5,46*
ab € 38,22*
€ 50,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 52,68*
€ 5,95*
ab € 40,30*
€ 52,95*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,71*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.