Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor MPA-503THTU0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78978666
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1059465
EAN/GTIN:
     4047084277191
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
sick positionssensor

Positionssensor MPA-503THTU0

Positionssensoren, MPA, MPA-503THTU0, Messbereich: 503 mm, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Analog, IP65, IO-Link, IP67, IP68, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation, Diagnose, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 752,73*
€ 811,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,07*
€ 812,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 753,86*
€ 819,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,69*
€ 975,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,79*
€ 970,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,40*
€ 932,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,27*
€ 914,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,86*
€ 897,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.