Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D Machine Vision V2D631P-2MWSEB8S50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2D Machine Vision V2D631P-2MWSEB8S50
Artikel-Nr.:
     6012B-78974523
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1101157
EAN/GTIN:
     4047084461248
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

2D Machine Vision V2D631P-2MWSEB8S50

2D Machine Vision, InspectorP Rack Fine Positioning, V2D631P-2MWSEB8S50, Interne Beleuchtung: Weiß, Objektiv: 17,5 mm, S-Mount, Arbeitsabstand: 200 mm ... 1.950 mm, Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Sensor: CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte, Optischer Fokus: Fixfokus, Tiefkühlnutzung: nein
Weitere Informationen:
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..24 V
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.816,67*
€ 4.004,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.852,82*
€ 4.038,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.948,37*
€ 4.153,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.038,38*
€ 4.805,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.012,27*
€ 4.774,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.904,83*
€ 4.646,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.854,34*
€ 4.586,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,82*
€ 4.584,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.