| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78974523 Herst.-Nr.: 1101157 EAN/GTIN: 4047084461248 |
| |
|
| | |
| 2D Machine Vision V2D631P-2MWSEB8S50 2D Machine Vision, InspectorP Rack Fine Positioning, V2D631P-2MWSEB8S50, Interne Beleuchtung: Weiß, Objektiv: 17,5 mm, S-Mount, Arbeitsabstand: 200 mm ... 1.950 mm, Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Sensor: CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte, Optischer Fokus: Fixfokus, Tiefkühlnutzung: nein Weitere Informationen: | | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..24 V | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Schutzart (IP): | IP67 | Umgebungstemperatur: | 0..50 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.962,06* | € 4.121,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.964,97* | € 4.122,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.005,66* | € 4.161,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|