Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haartrockner ProfiCare PC-HT 3073 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haartrockner ProfiCare PC-HT 3073 bl
Haartrockner ProfiCare PC-HT 3073 bl
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78954237
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330730
EAN/GTIN:
     4006160307306
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Haartrockner ProfiCare PC-HT 3073 bl

Kompakter Haartrockner, Ionisierungsfunktion - bessere Frisierbarkeit durch AntiStatik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend, 3 Temperatur-/Leistungsstufen, Cool Shot, platzsparende Aufbewahrung durch Klappgriff, transparente, zentrierte Formdüse für schnelles und präzises trocknen - 360° drehbar (abnehmbar), Soft Touch-Gehäuse, Überhitzungsschutz, Aufhängeöse, 1400-1600 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1600 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
schwarz-blau
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Abkühlstufe:
ja
Spannungsumschaltung:
ohne
Diffusor:
nein
Breite:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hand-haartrockner 1600w, föhn, föhn blau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 14,54*
4
€ 5,46*
ab € 12,9125*
€ 17,2225*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 12,90*
€ 17,35*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 13,195*
€ 17,575*
1
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,575*
€ 20,91425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,905*
€ 20,11695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,355*
€ 19,46245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,975*
€ 19,01025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,195*
€ 15,70205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 70,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.