Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm f. Atlantic D Pfeil links 155-000-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm f. Atlantic D Pfeil links 155-000-212
Piktogramm f. Atlantic D Pfeil links 155-000-212
Artikel-Nr.:
     6012B-78857552
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     155-000-212
EAN/GTIN:
     8714112074942
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe

Piktogramm f. Atlantic D Pfeil links 155-000-212

Einlegepiktogramm Pfeil links gem. ISO 7010 für Leuchtentyp Atlantic LED D (für doppelseitige Leuchte sind 2 Einlegepiktogramme notwendig). Ausführung: Einlegeblatt/-platte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
nein
Länge:
256,5 mm
Breite:
124 mm
Materialstärke:
0,25 mm
Erkennungsweite:
24 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,27*
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,10*
€ 8,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,93*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.