Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte 25W 7342-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte 25W 7342-300
Wandleuchte 25W 7342-300
Artikel-Nr.:
     6012B-78758254
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7342-300
EAN/GTIN:
     7318307342307
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte 25W 7342-300

Gehäuse Aluminium lackiert, Farbe silbergrau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 30,61*
€ 30,61*
6
Frei Haus
ab € 28,20667*
€ 35,87667*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 29,30334*
€ 37,23334*
1
€ 8,50*
ab € 27,58*
€ 38,67*
1
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,23334*
€ 44,30767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30334*
€ 43,20097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80334*
€ 41,41597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30334*
€ 34,87097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 223,40004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7341-300
ab € 34,36*
Ähnlich
Konstsmide
7572-300
ab € 13,56*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300
ab € 16,95*
Ähnlich
Konstsmide
7655-300
ab € 32,66*
Ähnlich
Smartwares
10.045.49
ab € 6,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
206060142
ab € 16,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533478
ab € 15,87*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.