Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplatte 0802GP/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78750298
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2217700
EAN/GTIN:
     4018242119813
Suchbegriffe:
Montageplatte
trilux montageplatte
montageplatte

Grundplatte 0802GP/3

Grundplatte für Maste mit Erdstückdurchmesser < 160 mm. Feuerverzinkte Stahlplatte mittels 2 Hakenschrauben am Erdstück zur befestigen. Abmessung 300 mm x 300 mm x 3 mm. Mit Kabeleinführungsöffnung. Verhindert das Einsinken des Mastes in den Boden und verbessert die Standsicherheit.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
300 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtmast-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,48*
€ 34,68*
€ 5,95*
ab € 26,78*
€ 36,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 36,75*
€ 5,46*
ab € 27,32*
€ 37,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,89*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.