Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtstele 730, anthr. CS19 100AB2L#7723140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX CS 19 100-AB2L-LRA/1200- 7723140 730 2G1S ET Lichtstele Elektronik Trafo
TRILUX CS 19 100-AB2L-LRA/1200- 7723140 730 2G1S ET Lichtstele Elektronik Trafo
Artikel-Nr.:
     6012B-78728814
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7723140
EAN/GTIN:
     4018242585595
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtstele
Netztrafo

LED-Lichtstele 730, anthr. CS19 100AB2L#7723140

Leuchtenkopf des modularen, dekorativen LED-Lichtstelensystems. Ausführung mit klarer PMMA-Wanne. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer. Das Stelensystem ist für die Anwendung in Bereichen der Geländekategorie 1 bis Windzone 4 ausgelegt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 535,37*
€ 615,62*
Frei Haus
ab € 575,66*
€ 653,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 579,49*
€ 659,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 654,44*
€ 738,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,77*
€ 785,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,57*
€ 770,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,55*
€ 742,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,71*
€ 713,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7544300
ab € 780,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.