Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl G 3401 10260401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl G 3401 10260401
Artikel-Nr.:
     6012B-78713785
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     10260401
EAN/GTIN:
     4007235404012
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas

Acryl G 3401 10260401

Acryl,150 x 3 mm, G-401 270mm, 150 x 3 mm, Zuschnitt = 270 mm\nzu Poller 2297 ( mit 18,5 W Modul)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
270 mm
Durchmesser:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,78*
€ 70,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,87*
€ 70,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 71,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.