| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78713785 Herst.-Nr.: 10260401 EAN/GTIN: 4007235404012 |
| |
|
| | |
| Acryl G 3401 10260401 Acryl,150 x 3 mm, G-401 270mm, 150 x 3 mm, Zuschnitt = 270 mm\nzu Poller 2297 ( mit 18,5 W Modul) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Höhe/Tiefe: | 270 mm | Durchmesser: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,95* | € 70,51* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,04* | € 70,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,03* | € 71,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|