| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78661658 Herst.-Nr.: 162912 EAN/GTIN: 4015613658872 |
| |
|
| | |
| Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S, Tiefe Korb 233 mm, Breite Korb 120 mm, Höhe Korb 100 mm, Inhalt 2,7 Liter, Wichtiger Hinweis Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,23* | € 38,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,16* | € 39,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 31,78* | € 39,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,15* | € 40,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|