Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S | Tiefe Korb: 233 mm | Maße: 13 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S | Tiefe Korb: 233 mm | Maße: 13 x
Bartscher Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S | Tiefe Korb: 233 mm | Maße: 13 x
Bartscher Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S | Tiefe Korb: 233 mm | Maße: 13 x
Bartscher Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S | Tiefe Korb: 233 mm | Maße: 13 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4177
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     162912
EAN/GTIN:
     4015613658872
Suchbegriffe:
Friteusenkorb
friteusenkorb bartscher
friteusenkorb

Bartscher Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S | Tiefe Korb: 233 mm | Maße: 13 x 41,5 x 220 cm. Gewicht: 0,59 kg
Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S | Tiefe Korb: 233 mm • Breite Korb: 120 mm • Höhe Korb: 100 mm • Inhalt: 2,7 Liter • Wichtiger Hinweis: Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt | Maße: 13 x 41,5 x 220 cm. Gewicht: 0,59 kg

Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.59 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,24*
€ 38,72*
€ 5,46*
ab € 31,37*
€ 39,64*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,78*
€ 39,98*
€ 3,90*
ab € 32,11*
€ 40,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.