Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78456907 Herst.-Nr.: 7968200 EAN/GTIN: 4051273968203 |
| |
|
| | |
| Kabelführungsbügel Stahl, 82x170mm 7968200 (VE10) Für systemgerechte vertikale Kabelführung innerhalb des Racks. Montage seitlich an den 19" -Lochwinkel oder am 25 mm Raster des Grundgestells. Kein Durchfädeln der Kabel durch seitliche Öffnung. Material: Rundstahl 5 mm, verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelrangier-/führungsbügel | Werkstoff: | Stahl | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | ja | Breite: | 170 mm | Tiefe: | 82 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, 19 zoll kabelbügel, Kabelführung, Leitungsführung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 32,43* | € 43,02* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 32,39* | € 43,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 32,87* | € 43,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 42,93* | € 56,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 47,26* | € 61,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,287* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|