| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78365188 Herst.-Nr.: 52610046680 EAN/GTIN: 4020863288007 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte 4000K DALI peanut #52610046680 Gehäuse Polycarbonat, gespritzt, transluzent mit patentiertem Labyrinth-Profil, ohne zusätzliche Dichtung (alterungsbeständig), zwei außenliegende Befestigungsklammern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie Wannenbefestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm, reinigungsfreundliche Gehäuseoberfläche, Lichtverteilung direkt/indirekt, Entblendung durch diffus strahlende Beschichtung in satiné Optik, Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,52* | € 201,11* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 169,34* | € 203,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,98* | € 204,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,72* | € 209,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,30* | € 209,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|