Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K DALI ELSA-2DL#EO10299681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Downlight 3000K DALI ELSA-2DL#EO10299681
LED-Downlight 3000K DALI ELSA-2DL#EO10299681
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-77754014
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10299681
EAN/GTIN:
     4015120299681
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 3000K DALI ELSA-2DL#EO10299681

LED-Downlight, 18 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 3000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 1750 lm. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,71*
€ 259,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,74*
€ 260,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 261,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,52*
€ 267,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,96*
€ 278,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300264
ab € 17,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300899
ab € 22,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 28,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,91*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.