Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4" 61803841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, NPT 3/4", Messing, vernickelt, IP67, metall
90° Schlauchverschraubung, NPT 3/4", Messing, vernickelt, IP67, metall
Artikel-Nr.:
     6012B-77651154
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803841
EAN/GTIN:
     4044776885665
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4" 61803841

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° NPT 3/4"
NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
NPT 3/4"

Passend für Schutzschlauchgröße: 3/4
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0,551
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 20,052*
€ 25,302*
1
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 25,98*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 20,938*
€ 26,348*
1
€ 6,90*
ab € 21,67*
€ 27,93*
5
€ 5,95*
ab € 31,15677*
€ 37,71677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,348*
€ 31,35412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,778*
€ 29,48582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,898*
€ 28,43862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,938*
€ 24,91622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 131,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.