Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4" 61803841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, NPT 3/4", Messing, vernickelt, IP67, metall
90° Schlauchverschraubung, NPT 3/4", Messing, vernickelt, IP67, metall
Artikel-Nr.:
     3517A-77651154
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803841
EAN/GTIN:
     4044776885665
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4" 61803841

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° NPT 3/4"
NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
NPT 3/4"

Passend für Schutzschlauchgröße: 3/4
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0,551
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 19,942*
€ 25,092*
1
€ 5,90*
ab € 16,13*
€ 25,85*
5
Frei Haus
ab € 20,872*
€ 26,142*
1
€ 6,90*
ab € 24,23*
€ 35,57*
5
€ 5,95*
ab € 29,8627*
€ 36,4827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,092*
€ 29,85948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,742*
€ 28,25298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,802*
€ 27,13438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,942*
€ 23,73098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.