Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms NPT 19mm(34) IP20-67 34Zoll Gew 90°Wink SILVYNCOMPACT90°NPT3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, NPT 3/4", Messing, vernickelt, IP67, metall
90° Schlauchverschraubung, NPT 3/4", Messing, vernickelt, IP67, metall
Artikel-Nr.:
     262-E760E26
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803841
EAN/GTIN:
     4044776885665
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms NPT 19mm(34) IP20-67 34Zoll Gew 90°Wink SILVYNCOMPACT90°NPT3/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
NPT
Gewindeart:
NPT
Gewindegänge pro Zoll:
0.551
Gewindelänge:
14 mm mm
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
20 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 19,942*
€ 25,092*
1
€ 5,90*
ab € 16,13*
€ 25,85*
5
Frei Haus
ab € 20,872*
€ 26,142*
1
€ 6,90*
ab € 24,23*
€ 35,57*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 29,8627*
€ 36,4827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,4827*
€ 43,41441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,5427*
€ 41,10581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,6727*
€ 40,07051
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,8627*
€ 35,53661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 182,4135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.