Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K EDLR #0321311//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR #0321311//377
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR #0321311//377
Artikel-Nr.:
     6012B-77552703
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321311//377
EAN/GTIN:
     4029299485202
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K EDLR #0321311//377

Downlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 111 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1880 lm, Bemessungsleistung 16 W, 117 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 17, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,57*
€ 341,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,42*
€ 341,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,15*
€ 344,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,88*
€ 358,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,65*
€ 401,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//634
ab € 14,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//636
ab € 18,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 46,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202718
ab € 44,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202733
ab € 20,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//609
ab € 11,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202862
ab € 17,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208855
ab € 32,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203021
ab € 5,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.