| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52752172 Herst.-Nr.: 0202497 EAN/GTIN: 4029299499414 |
| |
|
| | |
| Vorsatzscheibe ZV-EDLR-B90 Vorsatzscheibe für LED-Platine, transparent aus PC gefertigt, 90° Ausstrahlwinkel. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Linse | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Ausstrahlungswinkel: | 90 ° |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,73* | € 11,25* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 11,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,77* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|