Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K IP65 LUNA PRO #5291110x00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht FR-Leuchte LUNA PRO 5291110x00 INDUSTRY 1x54W 120o IP65 6500lm
Pracht FR-Leuchte LUNA PRO 5291110x00 INDUSTRY 1x54W 120o IP65 6500lm
Artikel-Nr.:
     6012B-77354866
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     5291110x00
EAN/GTIN:
     4018098326878
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65

LED-Feuchtraumleuchte 4000K IP65 LUNA PRO #5291110x00

Vielseitige LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Speziell gefertigt für den Einsatz in Industrieumgebungen mit erhöhtem technischem Standard. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,87*
€ 279,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,28*
€ 280,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,63*
€ 282,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,36*
€ 291,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9800007
ab € 179,34*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9800005
ab € 288,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.