| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57354934 Herst.-Nr.: 9800007 EAN/GTIN: 4018098329091 |
| |
|
| | |
| Bewegungssensor XLS CCS HF Der XLS CCS HF (High-Frequency) Bewegungssensor mit IP65 Schutz ist für den Einsatz in Produktionshallen konzipiert. Besser geeignet für Bereiche mit Detektionshindernissen. Er wird nur mit Strom 3-pol versorgt (0.5 mm² - 2.5 mm² (massiv, flexibel) hat eine maximale Installationshöhe von 12 Meter und kann Bewegungen im Durchmesser von bis zu 6 Metern erfassen (Tageslicht Schwellbereich '2 - 50lx) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bewegungsmelder | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,27* | € 219,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,39* | € 219,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,94* | € 224,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 189,23* | € 228,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|