Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 2700K LM85336


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe E14 2700K LM85336
LED-Kerzenlampe E14 2700K LM85336
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-77054831
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85336
EAN/GTIN:
     4020856853366
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 2700K LM85336

LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Kerzenlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne sehr ähnlich. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
6,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
810 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,95*
€ 5,46*
ab € 3,95*
€ 6,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,49*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85340
ab € 2,66*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21075
ab € 1,72*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21147
ab € 3,17*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21104
ab € 1,71*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21105
ab € 1,51*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21146
ab € 1,84*
Ähnlich
LightMe
LM85170
ab € 2,53*
Ähnlich
LightMe
LM85263
ab € 2,41*
Ähnlich
LightMe
LM85171
ab € 2,82*
Ähnlich
LightMe
LM85266
ab € 4,07*
Ähnlich
LightMe
LM85264
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.