Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe GY9,5 240V 500W FRJ 200h 17474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76873726
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17474
EAN/GTIN:
     4034451174740
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5

Halogenlampe GY9,5 240V 500W FRJ 200h 17474

Speziallampe für Projektoren, LiF: CP/82, 64674 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 200
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
13500 lm
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FRJ
Wendelform:
Doppelwendel
Gesamtlänge:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 17,64*
€ 22,18*
1
€ 5,46*
ab € 17,54*
€ 24,94*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,96*
€ 28,17*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,63*
€ 31,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.