Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 500W GY9,5 240V Halogen FRJ 64674CP/82500W240VGY9.5FS1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C651E98
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenröhre
Projektionslampe 500W GY9,5 240V Halogen FRJ 64674CP/82500W240VGY9.5FS1
Weitere Informationen:
ANSI:
FRJ
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
18 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
90 mm
Lampenleistung:
500 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
46.5 mm m
Lichtstrom:
13500 lm lm
Sockel:
GY9,5
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Projektionslampe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, osram halogenstab 500w, hv-halogenlampe gy9,5, halogenlampe gy9.5 500w, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,43964*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,61997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,24968*
€ 312,07712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,56964*
€ 307,69787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,27964*
€ 284,74277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,49964*
€ 280,24457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,43964*
€ 251,61317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.