Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 1500W HBO 1500 W/PIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 1500W HBO 1500 W/PIL
Artikel-Nr.:
     6012B-76872880
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300967103
EAN/GTIN:
     4050300967103
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe

Speziallampe 1500W HBO 1500 W/PIL

Speziallampe, Brennstellung sonstige , Lampenleistung 1500 W, Lampenspannung 23...23 V, Sockel sonstige
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1500 W
Lampenspannung:
23 V
Sockel:
sonstige
Brennstellung:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.940,81*
€ 3.189,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.966,72*
€ 3.220,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.220,56*
€ 3.832,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.181,71*
€ 3.786,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.065,67*
€ 3.648,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.007,87*
€ 3.579,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.966,72*
€ 3.530,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.