Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76870521 Herst.-Nr.: 82670 EAN/GTIN: 4034451826700 |
| |
|
| | |
| Stroboskop-Ersatzröhre XOP7 52V 750W 82670 Stroboskop Ersatzröhre XOP 7, offene Kabelenden, mit Zünddraht und Anschlussdrähten, Lebensdauer: 100000 Blitze. Die Idee für Partyräume oder den Eingangsbereich einer Diskothek. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Stromart: | DC | Schutzart (IP): | IP00 | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Leistung: | 750 J | Kalottenfarbe: | weiß | Montageart: | Einbau | Mit Kontakt: | ja | Leuchtmittel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,95* | € 54,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,79* | € 54,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,59* | € 55,68* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,86* | € 69,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 79,98* | € 99,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|