Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stroboskop-Ersatzröhre XOP7 52V 750W 82670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stroboskop-Ersatzröhre XOP7 52V 750W 82670
Stroboskop-Ersatzröhre XOP7 52V 750W 82670
Artikel-Nr.:
     3517A-76870521
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82670
EAN/GTIN:
     4034451826700
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop

Stroboskop-Ersatzröhre XOP7 52V 750W 82670

Stroboskop Ersatzröhre XOP 7, offene Kabelenden, mit Zünddraht und Anschlussdrähten, Lebensdauer: 100000 Blitze. Die Idee für Partyräume oder den Eingangsbereich einer Diskothek. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leistung:
750 J
Kalottenfarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Mit Kontakt:
ja
Leuchtmittel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,87*
€ 54,99*
€ 5,95*
ab € 41,74*
€ 55,11*
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 56,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,62*
€ 69,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.