| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76763197 Herst.-Nr.: 35776 EAN/GTIN: 4015162357769 |
| |
|
| | |
| Bus-Installationskabel 4x24 AWG, 300m KAB422/300 Bus-Installationskabel, gewährleistet eine fehlerfreie Installation, da die Farben der Adern mit denen der Klemmen im System übereinstimmen. Zur einfachen Längenerfassung befindet sich eine Angabe der entsprechenden Restverfügbarkeit nach jedem Meter. 4x 24 AWG (0,2mm², max. Widerstand bei 20°C: 97 Ohm/km). Farbe (Mantel): weiß. Außendurchmesser ca. Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0,5 mm | Leiternennquerschnitt: | 0,2 mm² | AWG-Größe: | 24 | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,98* | € 152,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,57* | € 155,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,51* | € 160,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,12* | € 161,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,21* | € 177,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|