| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162357769 Herst.-Nr.: 35776 EAN/GTIN: 4015162357769 |
| |
|
| | |
| Bus-Installationskabel, gewährleistet eine fehlerfreie Installation, da die Farben der Adern mit denen der Klemmen im System übereinstimmen. Zur einfachen Längenerfassung befindet sich eine Angabe der entsprechenden Restverfügbarkeit nach jedem Meter. 4x 24 AWG (0,2mm², max. Widerstand bei 20°C: 97 Ohm/km). Farbe (Mantel): weiß. Gesamtlänge: 300m. Weitere Informationen: | | Flammwidrig: | Nein | Außendurchmesser ca.: | 5 Millimeter | Mantelmaterial: | Copolymer, thermoplastisch | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KAB422/300, KAB422300, 35776, Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung, (N)YCM, Alarmkabel, Bus-Anschlußkabel, Farbcodiertes-Kabel, Feuchtraum-Mantelleitung, Feuchtraumleitung, Halogenfreie Mantelleitung, Installationsleitung, KLD, Klingeldraht, Leitung, Mantelleitung, Meldekabel, NHMH, NHMH-J, NHMH-O, NHXMH, NYBU, SYSTEM-9000, SYSTEM9000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,30* | € 152,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,84* | € 154,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 129,53* | € 160,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,46* | € 161,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,51* | € 177,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|