Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster rund 14,6mm Kn.rot,Hülse MS/gold PROTACT 102 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster rund 14,6mm Kn.rot,Hülse MS/gold PROTACT 102 LED
Klingeltaster rund 14,6mm Kn.rot,Hülse MS/gold PROTACT 102 LED
Artikel-Nr.:
     6012B-76759804
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     63042
EAN/GTIN:
     4011459630423
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf

Klingeltaster rund 14,6mm Kn.rot,Hülse MS/gold PROTACT 102 LED

PROTACT 102 LED Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster mit LED-Beleuchtung von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen a
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
28 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klingeldrücker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 23,34*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 23,35*
3
€ 5,95*
ab € 20,05*
€ 26,72*
3
€ 5,46*
ab € 20,28334*
€ 26,93334*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 82,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
63022
ab € 19,26*
Ähnlich
Grothe
63032
ab € 12,39*
Ähnlich
Grothe
63052
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.