| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76753865 Herst.-Nr.: 19AE210-----D11 EAN/GTIN: 4042203147256 |
| |
|
| | |
| Türöffner ohne Schließblech 19AE210-----D11 Türöffner 19AE210 ohne Schließblech, mit mechanischer Entriegelung, DIN rechts. Der Türöffner kann durch selbstständige Ummontage in vielen Fällen auch an DIN linken Türen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 6..12 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | ja | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,79* | € 50,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,69* | € 50,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,43* | € 51,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,73* | € 52,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,68* | € 52,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|