Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz-Schraub 10P 16A CNEM 10 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME
ILME
Artikel-Nr.:
     6012B-76570516
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CNEM 10 T
EAN/GTIN:
     8015747032919
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Stifteinsatz-Schraub 10P 16A CNEM 10 T

Die ILME Artikelnummer CNEM 10 T definiert den Artikel Stifteinsatz, Gr.57.27, 10P+PE, Silber, Schraubanschluss, 16A, 500V. Der Kontakteinsatz der Baureihe CNE stellt den klassischen Kontakteinsatz mehrpoliger Steckverbinder für industrielle Anwendungen dar. Gleiche Kenndaten und Konturen wie die Serien CCE, CSE, CSH und CSS ermöglichen ein breites Einsatzspektrum dieses Kontakteinsatzes.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 4,78*
€ 6,65*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,66*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,464*
€ 7,234*
4 Tage
18
1
€ 6,50*
ab € 5,09*
€ 7,52*
1 Tag
10
1
€ 6,40*
ab € 5,31*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,234*
€ 8,60846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,894*
€ 8,20386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,354*
€ 7,56126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,974*
€ 7,10906
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,464*
€ 6,50216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ilme
MHO10.20
ab € 4,392*
Zubehör
Ilme
MHP10L20
ab € 11,12*
Zubehör
Ilme
30350750
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.