Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME MHP10L20 GEHÄUSE, OBERFLÄCHENMONTAGE, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2144596
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     MHP10L20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
sockelgehäuse ilme
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Unterteil, Panelmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Produktpalette: C-Type
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindereinsätze von ILME
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, ILME, MHP10L20, 2144596, 214-4596
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 11,75*
    € 15,18*
    16 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,50*
    ab € 12,00*
    € 17,22*
    5
    € 5,90*
    ab € 11,14*
    € 17,78*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 12,38*
    € 17,91*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 23,20*
    € 51,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,64*
    € 55,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,24*
    € 40,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ilme
    ASM20I
    ab € 0,63*
    Zubehör
    Ilme
    ASM25PR
    ab € 1,82*
    Zubehör
    Ilme
    MHO10.20
    ab € 4,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.