Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME MHO10.20 HAUBE, EINF. SEITL, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2144625
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     MHO10.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung seitlich
  • Arretierung/Sicherung: 2 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindereinsätze von ILME
  • Produktpalette: C-Type
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ilme steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, ILME, MHO10.20, 2144625, 214-4625
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,46*
    ab € 4,542*
    € 6,372*
    22 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 4,53*
    € 6,39*
    3 Tage
    15
    1
    € 6,50*
    ab € 4,69*
    € 6,74*
    1 Tag
    14
    1
    € 6,40*
    ab € 4,92*
    € 7,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,95*
    € 21,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ilme
    30350790
    ab € 9,842*
    Zubehör
    Ilme
    ASM20I
    ab € 0,63*
    Zubehör
    Ilme
    ASM25PR
    ab € 1,82*
    Zubehör
    Ilme
    MHP10L20
    ab € 11,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.