Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 1124A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 1124A
Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 1124A
Artikel-Nr.:
     6012B-76557962
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1124A
EAN/GTIN:
     4015394007531
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 1124A

63A4P 6H400V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 118,46*
1
€ 5,95*
ab € 143,85*
€ 163,73*
1
Frei Haus
ab € 145,68*
€ 165,26*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 148,98*
€ 168,25*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 171,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1125A
ab € 162,01*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1457
ab € 538,78*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1458
ab € 537,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.