Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose eAZK 96 1 2xM25 GHG 791 0101 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose eAZK 96 1 2xM25 GHG 791 0101 R0001
Abzweigdose eAZK 96 1 2xM25 GHG 791 0101 R0001
Artikel-Nr.:
     6012B-76505555
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R0001
EAN/GTIN:
     4250217428982
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose eAZK 96 1 2xM25 GHG 791 0101 R0001

Ex-e Abzweigdose für Zone 1/21
Variant: GHG 791 01 zEAZK96 GR1 2XM25 4X4QMM+PE Ez
Klemmpunkte: 4x 4mm² + PE
Gehäusematerial: Polyamid
Leitungseinführung: 2x M25 Druckschraube (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
4
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
81,5 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
61 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, abox ip66, eex gehäuse, ceag abzweigdose, Klemmengehäuse, Klemmenkasten, Klemmkasten, Kasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,27*
€ 60,61*
2 Tage
65
€ 4,99*
ab € 47,55*
€ 60,63*
€ 5,46*
ab € 47,99*
€ 61,45*
€ 5,95*
ab € 48,50*
€ 62,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 62,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.