| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76269286 Herst.-Nr.: 132608 EAN/GTIN: 4021103326084 |
| |
|
| | |
| Stempel m.Gewinde 19 63,5 132608 Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 63,5 mm Materialstärke 3,0 Nennmaß metrisch 63 mm Schraubengröße 19,0x75,0 mm Vorbohr-Ø 20,4*mm. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | ISO 63 | 63,5 mm | Lochbreite: | 63,5 mm | Lochhöhe: | 3 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | nur Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 80,30* | € 98,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,18* | € 100,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,05* | € 107,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,88* | € 109,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,53* | € 113,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|