| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76217562 Herst.-Nr.: 35040424000 EAN/GTIN: 4013046350066 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel HT 311.MD3.40KS315 Mit großem, kabelschonendem Wickelkern, mit knickfreier Kabeleinführung und wirksamer Zugentlastung, mit Feststellbremse, gute Witterungsbeständigkeit, mit abgedeckten Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel zur Verwendung im Freien, in feuchten Räumen und auf Baustellen Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Kabellänge: | 40 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,15* | € 189,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 160,21* | € 195,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,28* | € 196,24* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 162,44* | € 196,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 183,57* | € 222,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|