Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2914/2 BO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NIED Ankerschiene 2914/2BO
NIED Ankerschiene 2914/2BO
Artikel-Nr.:
     6012B-75977812
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2914/2 BO
EAN/GTIN:
     4013339033904
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2914/2 BO

Anker-/Profilschiene Modell 2914, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 10 x 25 x 1,5 mm Schlitzweite : 11 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
10 mm
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 6,47*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,8717*
€ 7,0717*
2
€ 5,46*
ab € 5,325*
€ 7,575*
40
€ 18,00*
ab € 6,75461*
€ 8,12461*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 6,04*
€ 8,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,30*
€ 9,877
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 17,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.