Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa-Schelle feuer.vz 822 10 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa-Schelle feuer.vz 822 10 FT
Stapa-Schelle feuer.vz 822 10 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75976526
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014013
EAN/GTIN:
     4012195013693
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Stapa-Schelle feuer.vz 822 10 FT

Befestigungsschelle einlappig 10mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 82,122*
€ 102,022*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 82,629*
€ 102,519*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 86,10*
€ 106,76*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 85,93*
€ 106,89*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 110,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,85*
€ 131,9115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,54*
€ 130,3526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,93*
€ 122,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,26*
€ 118,1194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,84*
€ 106,9096
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.