Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch-Verbinder ECL41/41 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Loch-Verbinder ECL41/41 V4A
4-Loch-Verbinder ECL41/41 V4A
Artikel-Nr.:
     6012B-75961214
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM595214
EAN/GTIN:
     3599075952149
Suchbegriffe:
Kabelrinnenbefestigung
Kabeltrassenbefestigung
Kabelwannenbefestigung
Kabelpritschenbefestigung

4-Loch-Verbinder ECL41/41 V4A

4-Loch-Verbinder ECL 41/41 GC, in Edelstahl V4A , zur Verbindung von 41x41-Profilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,92*
€ 119,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,29*
€ 119,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 124,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.