Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch-Verbinder ECL41/41 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Loch-Verbinder ECL41/41 V4A
4-Loch-Verbinder ECL41/41 V4A
Artikel-Nr.:
     3517A-75961214
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM595214
EAN/GTIN:
     3599075952149
Suchbegriffe:
Kabelrinnenbefestigung
Kabeltrassenbefestigung
Kabelwannenbefestigung
Kabelpritschenbefestigung

4-Loch-Verbinder ECL41/41 V4A

4-Loch-Verbinder ECL 41/41 GC, in Edelstahl V4A , zur Verbindung von 41x41-Profilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,26*
€ 119,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,78*
€ 119,12*
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 123,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.