Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdichteinsatz 107CR VM 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reduzierdichteinsatz 107CR VM 40
Reduzierdichteinsatz 107CR VM 40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75921173
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029575
EAN/GTIN:
     4012195360650
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
obo dichtring

Reduzierdichteinsatz 107CR VM 40

Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12..23 mm
Gewindemaß (metrisch):
40
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtringe id 1,6mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,62*
€ 53,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,73*
€ 53,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 54,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,4375*
€ 58,4775*
€ 5,95*
ab € 49,26225*
€ 61,96225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,69*
€ 65,0811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,83*
€ 64,0577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,74*
€ 60,3806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,54*
€ 51,8126
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.