Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst 15mm 1Durchf 107CRVM40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dichtring Kst 15mm 1Durchf
Dichtring Kst 15mm 1Durchf
Artikel-Nr.:
     262-E917D40
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
obo dichtring
Dichtring Kst 15mm 1Durchf 107CRVM40
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
33.7 mm mm
Innendurchmesser:
2 mm mm
Stärke:
15 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtringe id 1,6mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,46*
€ 53,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,57*
€ 53,59*
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 54,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 43,96*
€ 55,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,41225*
€ 61,87225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,87225*
€ 73,62798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,15225*
€ 72,77118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,86225*
€ 67,66608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,68225*
€ 65,07188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,22225*
€ 63,33448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,41225*
€ 58,80058
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,97649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.