Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra-Gehäuse 448x460mm, 4 Öffn. 13163


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaedra-Gehäuse 448x460mm, 4 Öffn. 13163
Kaedra-Gehäuse 448x460mm, 4 Öffn. 13163
Artikel-Nr.:
     6012B-75240007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13163
EAN/GTIN:
     3303430131632
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Unterputzverteiler

Kaedra-Gehäuse 448x460mm, 4 Öffn. 13163

Kaedra wetterfestes Aufputzgehäuse mit der Möglichkeit von verschiedenen Einbauten, 4 Montagestellen für verriegelbare Steckdosen 103x225mm, 18+1 TE für Reiheneinbaugeräte. IP-Schutzklasse - IP65. Es können alle Arten von modularen Reiheneinbaugeräte installiert werden und es gibt Platz für die installation von Industriesteckdosen. Das Gehäuse ist mit einer transparenten grünen Tür für modulare Reiheneinbaugeräte ausgestattet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
460 mm
Breite:
448 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schneider leergehäuse, leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,10*
€ 110,23*
€ 5,46*
ab € 89,04*
€ 111,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,24*
€ 115,10*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,46*
€ 117,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,06*
€ 128,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.