Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen halogenfrei, gr SBSKu-EM-LS0H 32 LS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75059703
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23360032
EAN/GTIN:
     4013960312072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen fränkische

Kunststoff-Steckbogen halogenfrei, gr SBSKu-EM-LS0H 32 LS

SBSKu-EM-LS0H Low Smoke ist ein Kunststoff-Steckbogen aus Spezialkunststoff, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau RAL (7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei, rauchgasarm. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pvc muffe, kunststoff steckbogen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,31*
€ 340,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 295,34*
€ 340,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 299,25*
€ 343,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,195*
€ 349,055*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,8275*
€ 366,8975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,52*
€ 408,7888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,04*
€ 404,6476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,94*
€ 390,2486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,10*
€ 379,729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,25*
€ 356,1075
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.