Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 1163mm 14-pol 5000K sw 9512OH.853.400.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 44 W, 9512OH.853.400.002 6000 lm, 850, sw, Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 44 W, 9512OH.853.400.002 6000 lm, 850, sw, Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     6012B-73866286
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512OH.853.400.002
EAN/GTIN:
     4051859598572
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 1163mm 14-pol 5000K sw 9512OH.853.400.002

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit opalem Diffusorprofil aus vergilbungsfreiem PMMA mit erhöhtem Indirektanteil. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,37*
€ 215,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,33*
€ 216,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,45*
€ 221,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,40*
€ 234,17*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 196,75*
€ 234,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003
ab € 129,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.1
ab € 129,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.2
ab € 129,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.013
ab € 112,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.013.1
ab € 112,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.013.2
ab € 146,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 97,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.1
ab € 97,52*
Zubehör
RZB Leuchten
982701.003
ab € 3,50*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.