| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-47767044 Herst.-Nr.: 982751.000 EAN/GTIN: 4051859674948 |
| |
|
| | |
| Fixierklammer 982751.000 Fixierklammer. Federstahl, blank. Zur Führung von Fremdleitungen auf dem Lichtbandmodul. Weitere Informationen: | | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Länge: | 10 mm | Breite: | 51 mm | Höhe: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,42* | € 2,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,56* | € 2,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,61* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|